testo 635-2 - Instrument de măsurare a temperaturii și umidității

Cod articol: 0563 6352
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
    Tip produs Aparat de măsurare a temperaturii şi umidităţii

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 0563 6352
    EAN / GTIN 4029547006395
    Număr producător 0563 6352
    L-Număr L40550 62

    Descriere

    Descriere:

    Aparatul de măsurare a temperaturii și umidității testo 635-2 este excelent echipat pentru efectuarea unei varietăți de măsurători în domeniul climatizării. O selecție largă de senzori și sonde disponibile opțional pot fi conectate la contor pentru a vă oferi următoarele date de măsurare:
    • Umiditatea relativă
    • Umiditatea materialelor
    • Umiditatea de compensare a materialelor
    • Punctul de rouă al presiunii în sistemele de aer comprimat
    • Valoarea HTC
    • Temperatura aerului
    • Temperatura de suprafață
    • Temperatura miezului
    • Presiunea absolută
    • Două porturi pentru senzori conectabile; până la 3 senzori suplimentari de temperatură sau umiditate care pot fi conectați prin wireless cu contorul de temperatură și umiditate. Rezultatele sunt prezentate pe afișajul ușor de citit. Aparatul de măsură poate fi actualizat cu un modul wireless de tip plug-in disponibil opțional, care poate transmite un semnal wireless pe o distanță de până la 20 de metri
    • Rezistent, practic, ușor de utilizat
    • Pe lângă toate celelalte măsurători, aparatul de măsură a temperaturii și umidității testo 635-2 poate afișa, de asemenea, valorile minime, maxime și medii și poate calcula diferența de punct de rouă dintre aerul din interior și suprafața peretelui. Acest lucru vă permite să analizați nivelurile de umiditate la tavane și pereți. Curbele caracteristice configurate individual asigură o afișare fiabilă a conținutului de umiditate al materialului
    • Atât contorul cât și ghidul de meniu sunt simple și confortabile de utilizat. Un afișaj retroiluminat vă permite să citiți măsurătorile pe întuneric sau în condiții de iluminare slabă, iar o carcasă de protecție puternică protejează eficient aparatul de măsură împotriva oricăror lovituri și ciocniri accidentale
    • Salvarea, transferul și imprimarea datelor la fel de ușor ca la carte cu aparatul de măsură a temperaturii și umidității testo 635-2
    • Salvați locurile de măsurare și alocați datele de măsurare la locul respectiv. Creați profiluri individuale de utilizator pentru a efectua măsurători paralele pe termen lung și de umiditate a materialelor. Salvați până la 10 000 de citiri - măsurători individuale și serii de măsurători - în aparatul de măsură. Cablul USB din pachetul de livrare poate fi utilizat pentru a vă conecta umidometrul la PC sau laptop, iar software-ul vă permite să înregistrați și să arhivați datele de măsurare în mod confortabil și ușor
    • Și tocmai când credeați că nu poate fi mai ușor: imprimanta rapidă testo disponibilă opțional vă permite să imprimați datele de măsurare pe loc. Există testo pentru dvs.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături